U03220065 322 N_1.2X6.5X30 GIRAVITE -E-
Giraviti per viti con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:322 N 1.2X6.5X30
Rubix:160000000341114
Produttore:U03220065
EAN:8010239262065


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6,5 |
| Lunghezza della lama | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03220065 322 N_1.2X6.5X30 GIRAVITE -E-
Modello corto - Impugnatura ergonomica bimaterale - Lama in acciaio al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata con punta sabbiata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 91x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 50 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 6,5 |
| Lunghezza della lama | 30 mm |
| Lunghezza | 91 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione