TOURNEVIS FENTE - 6,5X150MM 826462

GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826462
Rubix:170000000533356
EAN:3660338046599
TOURNEVIS FENTE -  6,5X150MM 826462
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta6,5
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS FENTE - 6,5X150MM 826462


ISO 2380
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite.
Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta6,5
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza150 mm
Finituracromato
5,24 IVA esclusa
/ Unità
6,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore