TOURNEVIS T15 827099

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827099
Rubix:170000000533492
EAN:3660338046704
TOURNEVIS T15 827099
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat 15
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS T15 827099


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat 15
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza80 mm
Finituracromato
5,71 IVA esclusa
/ Unità
6,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore