U03220043 322 PH_2X125 GIRAVITE -E-
Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:322 PH 2X125
Rubix:160000000341107
Produttore:U03220043
EAN:8010239261877


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03220043 322 PH_2X125 GIRAVITE -E-
Impugnatura ergonomica bimateriale - Lama in acciaio al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata con punta sabbiata - Esagono di manovra per la misura 3x150
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 88 g |
| Impronta | phillips (ph) |
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
| Lunghezza | 230 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore