GIRAVITE P.P.BATT. 2154SK 982SEC 100

Giraviti linea dremo plus 3k

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2154SK 5,5
Rubix:160000000890380
Produttore:1845225
EAN:4010886857205
GIRAVITE P.P.BATT. 2154SK 982SEC 100

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta5,5 mm
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE P.P.BATT. 2154SK 982SEC 100


Acc. to DIN ISO 2380-2, blade tip acc. to DIN ISO 2380-1 Form A. 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole. Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working. Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force. Type of drive marked at end of the handle. Blade from Gedore molybdenum-vanadium-Plus tempered steel. * Length not standardised.

    Giraviti 3K con calotta di percussione 5,5 mm Sec. DIN ISO 2380-2, tagliente DIN ISO 2380-1 forma A Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Con addizionale attacco esagonale sul tagliente esagonale Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato * Lunghezza non a norma

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso92 g
    Improntapiatto
    Grandezza impronta5,5 mm
    Lunghezza della lama100 mm
    Lunghezza210 mm
    Codice doganale82054000
    12,96 IVA esclusa
    / Unità
    15,81 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione