012021012-GIRAVITE PH GR1 EVOX 4,5X120 1202E 4,5X120
GIRAVITI EVOX PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® CROMATI PUNTA NERA BETA 1202E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:1202E 4,5X120
Rubix:999201217006325
Produttore:012021012
EAN:8054809133591


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1x4,5 |
| Lunghezza della lama | 120 mm |
Dettagli del prodotto : 012021012-GIRAVITE PH GR1 EVOX 4,5X120 1202E 4,5X120
UNI-ISO 8764
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1x4,5 |
| Lunghezza della lama | 120 mm |
| Lunghezza | 229 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore