GIRAVITE ATHH.8X150

ATHH-Cacciavite con manico in legno per viti a taglio - Lama forgiata a 6 punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATHH.8X150
Rubix:160000000203408
EAN:3148510118604
GIRAVITE ATHH.8X150

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta8
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE ATHH.8X150


ATHH-Cacciavite con manico in legno per viti a taglio - Lama forgiata a 6 punte
- Lama piatta per "liberare" una vite arrugginita, con l'aiuto di leggeri colpetti.
-Lama forgiata e trattata, dotata di un esagono per bloccare o sbloccare con una chiave.
-Connessione manico-lama tramite supporto.
-Il manico, lato lama, ha una ghiera in acciaio con smorzatore, all'opposto una rondella in pelle che protegge il legno dagli urti.
- Presentazione: cromata, lucida.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)280x30x30 mm
Peso imballaggio164 g
Improntapiatto
Grandezza impronta8
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza270 mm
Finituracromato
13,46 IVA esclusa
/ Unità
16,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione