U03240430 324 D_0.8X4X150 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO CON OTTIMA RESISTENZA ALLA FLESSIONE USAG 324 D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:324 D 0.8X4X150
Rubix:999190400156541
Produttore:U03240430


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0,8x4 |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
Dettagli del prodotto : U03240430 324 D_0.8X4X150 GIRAVITE -E-
ISO 2380
Per la manovra di grani o viti incassate
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Per la manovra di grani o viti incassate
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Punti di forza
•For driving recessed studs or screws
Zinc-plated tip for high resistance to wear and corrosion
Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle for quick identification of the different shapes
Zinc-plated tip for high resistance to wear and corrosion
Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle for quick identification of the different shapes
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0,8x4 |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
| Lunghezza | 254 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore