Riferimenti
Gedore:2163 TX T9
Rubix:160000000882133
Produttore:6685750
EAN:4010886803400


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | t9 |
| Lunghezza della lama | 60 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE X VITI TORX 982SM 9
Giravite 3C TORX T9 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t9 |
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
| Finitura | temperato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione