Riferimenti
Gedore:2160 PZ 1
Rubix:160000000882125
Produttore:6684000
EAN:4010886803264


Riepilogo info tecniche
| Impronta | pozidriv |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE CROCE 2160 PZ 982SL 1
Giravite 3C PZ 1 Sec. DIN ISO 8764, punta a norma DIN ISO 8764-1 PZ Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Mis. 3 e 4: lama con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Impronta | pozidriv |
| Grandezza impronta | 1 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Finitura | temperato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione