U03220077 322 TX_T20X100 GIRAVITE -E-
Giraviti per viti con impronta TORX®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:322 TX T20X100
Rubix:160000000341123
Produttore:U03220077
EAN:8010239262157


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 20 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03220077 322 TX_T20X100 GIRAVITE -E-
Impugnatura ergonomica bimateriale - Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio - Esecuzione cromata con punta sabbiata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 202x27x27 mm |
|---|---|
| Peso | 44 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 20 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 202 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione