GIRAVITE ATHH.6.5X125

ATHH-Cacciavite con manico in legno per viti a taglio - Lama forgiata a 6 punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATHH.6,5X125
Rubix:999200200085133
Produttore:ATHH.6.5X125
EAN:3148510118406
GIRAVITE ATHH.6.5X125

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta6,5 mm
Lunghezza della lama125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE ATHH.6.5X125


ATHH-Cacciavite con manico in legno per viti a taglio - Lama forgiata a 6 punte
- Lama piatta per "liberare" una vite arrugginita, con l'aiuto di leggeri colpetti.
-Lama forgiata e trattata, dotata di un esagono per bloccare o sbloccare con una chiave.
-Connessione manico-lama tramite supporto.
-Il manico, lato lama, ha una ghiera in acciaio con smorzatore, all'opposto una rondella in pelle che protegge il legno dagli urti.
- Presentazione: cromata, lucida.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)240x30x30 mm
Peso imballaggio95 g
Improntapiatto
Grandezza impronta6,5 mm
Lunghezza della lama125 mm
Lunghezza240 mm
Finituracromato
10,57 IVA esclusa
/ Unità
12,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione