GIRAVITE ATHH.12X200

ATHH-Cacciavite con manico in legno per viti a taglio - Lama forgiata a 6 punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATHH.12X200
Rubix:160000000203402
EAN:3148510119007
GIRAVITE ATHH.12X200

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta12
Lunghezza della lama200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE ATHH.12X200


ATHH-Cacciavite con manico in legno per viti a taglio - Lama forgiata a 6 punte
- Lama piatta per "liberare" una vite arrugginita, con l'aiuto di leggeri colpetti.
-Lama forgiata e trattata, dotata di un esagono per bloccare o sbloccare con una chiave.
-Connessione manico-lama tramite supporto.
-Il manico, lato lama, ha una ghiera in acciaio con smorzatore, all'opposto una rondella in pelle che protegge il legno dagli urti.
- Presentazione: cromata, lucida.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)330x32x32 mm
Peso imballaggio270 g
Improntapiatto
Grandezza impronta12
Lunghezza della lama200 mm
Lunghezza330 mm
Finituracromato
18,26 IVA esclusa
/ Unità
22,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione