TOURNEVIS T30 827102

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827102
Rubix:170000000533495
EAN:3660338046735
TOURNEVIS T30 827102
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat 30
Lunghezza della lama115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS T30 827102


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat 30
Lunghezza della lama115 mm
Lunghezza115 mm
Finituracromato
68,88 IVA esclusa
/ 10 Unità
84,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore