U03290022 329 NPH_00X75 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® USAG 329 NPH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:329 NPH 00X75
Rubix:160000000341258
Produttore:U03290022
EAN:8010239161078


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0 |
| Lunghezza della lama | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03290022 329 NPH_00X75 GIRAVITE -E-
Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x160 mm |
|---|---|
| Peso | 12 g |
| Impronta | phillips (ph) |
| Grandezza impronta | 0 |
| Lunghezza della lama | 50 mm |
| Lunghezza | 158 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore