TOURNEVIS FENTE - 4 X100MM 826608

GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826608
Rubix:170000000533371
EAN:3660338046537
TOURNEVIS FENTE -  4  X100MM 826608
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta4
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS FENTE - 4 X100MM 826608


ISO 2380
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite.
Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta4
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza100 mm
Finituracromato
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore