GIRAVITE X VITI TORX 982SM 20

Cacciavite 3-C TORX 2163 TXB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2163 TX T20
Rubix:160000000882136
Produttore:6686050
EAN:4010886803431
GIRAVITE X VITI TORX 982SM 20

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat20
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE X VITI TORX 982SM 20


Giravite 3C TORX T20 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat20
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza185 mm
Finituratemperato
Codice doganale82054000
9,44 IVA esclusa
/ Unità
11,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione