U03310102 331_1X5.5X100 GIRAVITE -E-
Giraviti per viti con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:331 1X5.5X100
Rubix:160000000341273
Produttore:U03310102
EAN:8010239034310


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5,5 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03310102 331_1X5.5X100 GIRAVITE -E-
Impugnatura in legno con fondello rivestito in cuoio - Lama passante in acciaio al Cromo Vanadio, con esagono di manovra - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x200 mm |
|---|---|
| Peso | 72 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 5,5 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore