U03240405 324_0.8X4X150 GIRAVITE -E-

GIRAVITI CON PUNTA ZINCATA PER VITI CON INTAGLIO USAG 324

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Usag:324 0.8X4X150
Rubix:999190400156515
Produttore:U03240405
U03240405 324_0.8X4X150 GIRAVITE -E-
Riepilogo info tecniche
Improntapiatto
Grandezza impronta0,8x4
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U03240405 324_0.8X4X150 GIRAVITE -E-


ISO 2380
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte

Punti di forza

•Zinc-plated tip for high resistance to wear and corrosion
Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle for quick identification of the different shapes

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta0,8x4
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza254 mm
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,26 IVA esclusa
/ Unità
6,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore