Riferimenti
Facom:ATD1X75
Rubix:999190300005712
EAN:3662424095894


Riepilogo info tecniche
| Impronta | pozidriv |
|---|---|
| Grandezza impronta | pz1 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PZ 1X75 ATD1X75
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del manico: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.
Materiale del manico: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | pozidriv |
|---|---|
| Grandezza impronta | pz1 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 184 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione