012500040-GIRAVITE PRENSILE 4X125 1250 4X125
Giravite prensili per viti a testa con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1250 4X125
Rubix:160000000007916
Produttore:012500040
EAN:8014230042893


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012500040-GIRAVITE PRENSILE 4X125 1250 4X125
Giravite prensili per viti a testa con intaglio
Punti di forza
Giravite prensili per viti a testa con intaglio
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
| Lunghezza | 225 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione