Riferimenti
Gedore:2163 K 5
Rubix:160000000882155
Produttore:6684780
EAN:4010886806814


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5mm |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE SFERA X ES.INT. 982SR 5
Giravite 3C 5 mm Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Angolo di lavoro inclinabile fino a max. 25° in ogni direzione Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 5mm |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Finitura | temperato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione