GIRAVITE PROTWIST PZ 2X125 POZIDRIV ATWDH2X125

Cacciavite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATWDH2X125
Rubix:999190300005772
EAN:3662424097072
GIRAVITE PROTWIST PZ 2X125 POZIDRIV ATWDH2X125

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza della lama125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PZ 2X125 POZIDRIV ATWDH2X125


Il cacciavite Facom Protwist® ATWD, progettato per viti Pozidriv® Phillips, è dotato di una lama esagonale in acciaio al carbonio-silicio che garantisce una resistenza eccezionale. Il suo manico ergonomico assicura una presa ottimale.

 

 

 

Caratteristiche:

 

Questo cacciavite è dotato di una lama esagonale in acciaio al carbonio-silicio, che garantisce una lunga durata. Offre un’elevata resistenza alla flessione e all’usura. È inoltre dotato di un’impugnatura ergonomica PROTWIST® in bimateriale, progettata per resistere agli urti, all’abrasione e alle sostanze chimiche, massimizzando al contempo la coppia trasmessa dalla mano. La lama presenta una finitura cromata opaca per ridurre al minimo i riflessi, mentre l’attacco è trattato per una maggiore durata. Il design complessivo mira a fornire un utensile dalle elevate prestazioni, confortevole e durevole, anche in caso di uso intensivo. Un attacco esagonale più ampio, situato sotto l’impugnatura, consente una maggiore coppia quando si utilizza una chiave standard.

 

 

 

Specifiche:

 

- Lama esagonale.

 

- Materiale: acciaio al carbonio-silicio.

 

- Finitura della lama: cromo opaco.

 

- Attacco con rivestimento nero.

 

- Impugnatura ergonomica PROTWIST® in doppio materiale.

 

- Resistente agli urti, all’abrasione e agli agenti chimici.

 

- Dimensioni dell’attacco: da PZ1 a PZ4 a seconda del modello.

 

- Lunghezza totale: da 209 mm a 325 mm

 

- Punta non magnetica.

 

- Garanzia a vita.

 

- Prodotto garantito in Francia.

 

 

 

Norme:

 

Questo cacciavite è conforme alle norme ISO 8764-1 e ISO 8764-2. Queste norme garantiscono dimensioni precise e lunghezze standardizzate delle lame.

Punti di forza

- Durata eccezionale grazie all’acciaio al carbonio-silicio.

 

- Comfort duraturo grazie all’impugnatura ergonomica PROTWIST®.

 

- Adatto per un uso intensivo in ambito professionale.

 

- Codifica a colori in base alla misura per un’identificazione rapida.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza della lama125 mm
Lunghezza245 mm
€ 12,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione