Riferimenti
Gedore:2163 TX T10
Rubix:160000000882134
Produttore:6685830
EAN:4010886803417


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | t10 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE X VITI TORX 982SM 10
Giravite 3C TORX T10 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t10 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Finitura | temperato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione