U03240408 324_1X5.5X150 GIRAVITE -E-
GIRAVITI CON PUNTA ZINCATA PER VITI CON INTAGLIO USAG 324
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:324 1X5.5X150
Rubix:999190400156519
Produttore:U03240408


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1x5,5 |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
Dettagli del prodotto : U03240408 324_1X5.5X150 GIRAVITE -E-
ISO 2380
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Punti di forza
•Zinc-plated tip for high resistance to wear and corrosion
Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle for quick identification of the different shapes
Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle for quick identification of the different shapes
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1x5,5 |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
| Lunghezza | 259 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore