GIRAVITE PROTWIST PH 3X150 PHILLIPS ATWPH3X150

Cacciavite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATWPH3X150
Rubix:999190300005803
EAN:3662424097386
GIRAVITE PROTWIST PH 3X150 PHILLIPS ATWPH3X150

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph3
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PH 3X150 PHILLIPS ATWPH3X150


Punti di forza

Lama esagonale con spalla per accogliere una chiave
Processo di tempra in linea
Più morbido per un maggiore comfort e comunque resistente agli agenti chimici
4x resistenza alla corrosione
Marcatura laser - per una marcatura praticamente permanente
Lavorazione della punta a CNC - per un migliore adattamento della vite che aumenta il trasferimento della coppia e riduce l'usura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph3
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza275 mm
Finiturametall ozincato
15,60 IVA esclusa
/ Unità
19,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione