U03240468 324 NPH_1X35 GIRAVITE -E-
GIRAVITI A LAMA CORTA E PUNTA ZINCATA PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® USAG 324 NPH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:324 NPH 1X35
Rubix:999190400156578
Produttore:U03240468


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | ph1 |
| Lunghezza della lama | 35 mm |
Dettagli del prodotto : U03240468 324 NPH_1X35 GIRAVITE -E-
ISO 8764
Modello corto
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Modello corto
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Punti di forza
•Stubby model
Zinc-plated tip for high resistance to wear and corrosion
Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle for quick identification of the different shapes
Zinc-plated tip for high resistance to wear and corrosion
Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle for quick identification of the different shapes
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | ph1 |
| Lunghezza della lama | 35 mm |
| Lunghezza | 91 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore