GIRAVITE VDE M 7100/2 MM 3,0X100 M71002100

Giraviti per elettricisti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:98 20 30
Rubix:999180800032568
EAN:4003773062332
GIRAVITE VDE M 7100/2 MM 3,0X100 M71002100

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta3 mm
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE VDE M 7100/2 MM 3,0X100 M71002100


Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
KNIPEX 98 20 30 Giraviti per elettricisti per viti con intaglio impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 202 mm

Punti di forza

Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano. Forma dell´impugnatura antiscivolo. Acciaio al cromo vanadio molibdeno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x85x25 mm
Improntapiatto
Grandezza impronta3 mm
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza200 mm
Finituraisolato
Paese d'origineSI
Codice doganale82054000
9,24 IVA esclusa
/ Unità
11,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione