012011012-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 3X100 1201E 3X100

GIRAVITI EVOX PER VITI A TESTA CON INTAGLIO CROMATI PUNTA NERA BETA 1201E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1201E 3X100
Rubix:999201217006283
Produttore:012011012
EAN:8054809133171
012011012-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 3X100 1201E 3X100

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta0,5x3
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012011012-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 3X100 1201E 3X100


ISO 2380
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Collaudate lame Beta che offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta0,5x3
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza196 mm
Finituracromato
2,93 IVA esclusa
/ Unità
3,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore