012021009-GIRAVITE PH GR1 EVOX 4,5X80 1202E 4,5X80

GIRAVITI EVOX PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® CROMATI PUNTA NERA BETA 1202E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1202E 4,5X80
Rubix:999201217006324
Produttore:012021009
EAN:8054809133584
012021009-GIRAVITE PH GR1 EVOX 4,5X80 1202E 4,5X80

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta1x4,5
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012021009-GIRAVITE PH GR1 EVOX 4,5X80 1202E 4,5X80


UNI-ISO 8764
 Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta1x4,5
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza189 mm
Finituracromato
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore