CACCIAVITE ERGO BE-8030

Cacciavite a taglio Ergo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:BE-8030
Rubix:160000001328053
EAN:7314150010653
CACCIAVITE ERGO BE-8030

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta0,6mm
Lunghezza della lama75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ERGO BE-8030


Cacciavite sviluppato secondo il processo scientifico ERGO™. Cacciavite per viti con intaglio. Impugnatura: Impugnatura a tre componenti per il massimo comfort dell'utente e la trasmissione della potenza. Codice colore indelebile su entrambe le estremità dell'impugnatura per una facile selezione del cacciavite giusto. Lama: acciaio di qualità ad alta lega. Cromata e completamente temprata. Punta brunita. ISO 2380/DIN 5264.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Improntapiatto
Grandezza impronta0,6mm
Lunghezza della lama75 mm
Lunghezza178 mm
Finituracromato
Codice doganale82054000
4,17 IVA esclusa
/ Unità
5,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione