TOURNEVIS FENTE - 5,5X125MM 826609

GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826609
Rubix:170000000533372
EAN:3660338046544
TOURNEVIS FENTE -  5,5X125MM 826609
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta5,5
Lunghezza della lama125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS FENTE - 5,5X125MM 826609


ISO 2380
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite.
Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta5,5
Lunghezza della lama125 mm
Lunghezza125 mm
Finituracromato
4,54 IVA esclusa
/ Unità
5,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore