012021003-GIRAVITE PH GR0 EVOX 3X60 1202E 3X60

GIRAVITI EVOX PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® CROMATI PUNTA NERA BETA 1202E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1202E 3X60
Rubix:999201217006322
Produttore:012021003
EAN:8054809133560
012021003-GIRAVITE PH GR0 EVOX 3X60 1202E 3X60

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta0x3
Lunghezza della lama60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012021003-GIRAVITE PH GR0 EVOX 3X60 1202E 3X60


UNI-ISO 8764
 Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta0x3
Lunghezza della lama60 mm
Lunghezza156 mm
Finituracromato
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore