GIRAVITE CROCE 2161 PH 982SV 1

Cacciavite Philisps-2161

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2161 PH 1
Rubix:160000000882164
Produttore:1482440
EAN:4010886812426
GIRAVITE CROCE 2161 PH 982SV 1

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta1
Lunghezza della lama25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE CROCE 2161 PH 982SV 1


Giravite PH 1 Sec. DIN ISO 8764, punta a norma DIN ISO 8764-1 PH Per situazioni ristrette Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta1
Lunghezza della lama25 mm
Lunghezza81 mm
Finituracromato
Codice doganale82054000
5,52 IVA esclusa
/ Unità
6,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione