GIRAVITE BATT. 2160SK PH 982SFC 2

Giraviti linea dremo plus 3k

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2160SK PH 2
Rubix:160000000890387
Produttore:1845306
EAN:4010886857274
GIRAVITE BATT. 2160SK PH 982SFC 2

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE BATT. 2160SK PH 982SFC 2


Giraviti 3C con calotta di percussione PH 2 Esecuzione secondo DIN ISO 8764, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Con addizionale attacco esagonale sul tagliente esagonale Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso148 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza205 mm
Finituratemperato
Codice doganale82054000
14,00 IVA esclusa
/ Unità
17,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione