Riferimenti
Gedore:2154SK 10
Rubix:160000000890383
Produttore:1845268
EAN:4010886857236


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10mm |
| Lunghezza della lama | 200 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE P.P.BATT. 2154SK 982SEC 175
Acc. to DIN ISO 2380-2, blade tip acc. to DIN ISO 2380-1 Form A. 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole. Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working. Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force. Type of drive marked at end of the handle. Blade from Gedore molybdenum-vanadium-Plus tempered steel. * Length not standardised.
Giraviti 3K con calotta di percussione 10 mm Sec. DIN ISO 2380-2, tagliente DIN ISO 2380-1 forma A Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Con addizionale attacco esagonale sul tagliente esagonale Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato * Lunghezza non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 214 g |
|---|---|
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 10mm |
| Lunghezza della lama | 200 mm |
| Lunghezza | 325 mm |
| Finitura | temperato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione