GIRAVITE SFERA X ES.INT. 982SR 4

Giraviti linea dremo plus 3k

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2163 K 4
Rubix:160000000882154
Produttore:6684510
EAN:4010886806807
GIRAVITE SFERA X ES.INT. 982SR 4

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza impronta4mm
Lunghezza della lama5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE SFERA X ES.INT. 982SR 4


Giravite 3C 4 mm Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Angolo di lavoro inclinabile fino a max. 25° in ogni direzione Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta4mm
Lunghezza della lama5 mm
Lunghezza185 mm
Finituratemperato
Codice doganale82054000
6,91 IVA esclusa
/ Unità
8,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione