U02800859 280 TS_2 CHIAVE MASCHIO IMPUGNATUR-E-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA USAG 280 TS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:280 TS 2
Rubix:999190400156420
Produttore:U02800859


Riepilogo info tecniche
| Grandezza impronta | 2 |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 220 mm |
Dettagli del prodotto : U02800859 280 TS_2 CHIAVE MASCHIO IMPUGNATUR-E-
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza impronta | 2 |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 220 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore