GIRAVITE PROTWIST PZ 4X200 ATD4X200

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:ATD4X200
Rubix:999190300005722
EAN:3662424096112
GIRAVITE PROTWIST PZ 4X200 ATD4X200

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz4
Lunghezza della lama200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PZ 4X200 ATD4X200


Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del manico: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Grandezza improntapz4
Lunghezza della lama200 mm
Lunghezza325 mm
Finiturazinco
14,65 IVA esclusa
/ Unità
17,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione