TOURNEVIS PH 2 826449

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826449
Rubix:170000000533354
EAN:3660338046650
TOURNEVIS PH 2 826449
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph2
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS PH 2 826449


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph2
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza100 mm
Finituracromato
4,73 IVA esclusa
/ Unità
5,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore