U02800860 280 TS_2.5 CHIAVE MASCHIO IMPUGNAT-E-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA USAG 280 TS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:280 TS 2.5
Rubix:999190400156421
Produttore:U02800860


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Dettagli del prodotto : U02800860 280 TS_2.5 CHIAVE MASCHIO IMPUGNAT-E-
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore