U03290004 329 N_0.4X2X75 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO USAG 329 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:329 N 0.4X2X75
Rubix:160000000341251
Produttore:U03290004
EAN:8010239160989


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03290004 329 N_0.4X2X75 GIRAVITE -E-
Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x160 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 158 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore