TOURNEVIS PH 1 826448
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:5079113
Roebuck:826448
Rubix:170000000533353
EAN:3660338046643


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | ph1 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TOURNEVIS PH 1 826448
ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.
Punti di forza
Ideal for high torques
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | ph1 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore