U03220017 322_1.6X8X175 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO USAG 322
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:322 1.6X8X175
Rubix:160000000341100
Produttore:U03220017
EAN:8010239261952


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 8 |
| Lunghezza della lama | 175 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03220017 322_1.6X8X175 GIRAVITE -E-
ISO 2380
Impugnatura ergonomica bimateriale
Lama in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta sabbiata
Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75
Impugnatura ergonomica bimateriale
Lama in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta sabbiata
Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 291x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 177 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 8 |
| Lunghezza della lama | 175 mm |
| Lunghezza | 291 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore