GIRAVITE PROTWIST PH 2X125 SHOCK ATWPH2X125CK

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATWPH2X125CK
Rubix:999190300005802
EAN:3662424097379
GIRAVITE PROTWIST PH 2X125 SHOCK ATWPH2X125CK

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph2
Lunghezza della lama125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PH 2X125 SHOCK ATWPH2X125CK





Ampio inserto metallico a cupola per proteggere l'area di battuta, abbinato a una lama esagonale in acciaio 73MO. Lama esagonale con dado per i lavori più difficili. Trattamento termico in linea: 100% di durata e 100% di resistenza. Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e una maggiore resistenza agli agenti chimici in qualsiasi momento.



Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nichel-Cromo): resistenza alla corrosione 4 volte superiore. Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata: +10% di coppia. Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura. Lavorazione a controllo numerico delle tacche: migliore adattamento della vite, maggiore trasferimento della coppia e riduzione dell'usura.
Cacciavite a scatto Protwist PH2x125

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph2
Lunghezza della lama125 mm
Lunghezza245 mm
Finiturametall ozincato
16,06 IVA esclusa
/ Unità
19,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione