TOURNEVIS T20 827100
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:827100
Rubix:170000000533493
EAN:3660338046711


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | t 20 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TOURNEVIS T20 827100
ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.
Punti di forza
Ideal for high torques
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | t 20 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore