GIRAVITE PROTWIST PH 3X150 ATP3X150

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATP3X150
Rubix:999190300005757
EAN:3662424096778
GIRAVITE PROTWIST PH 3X150 ATP3X150

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph3
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PH 3X150 ATP3X150


Lama extra lunga fino a 400 mm per accessi difficili e remoti.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del manico: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nichel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph3
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza275 mm
10,16 IVA esclusa
/ Unità
12,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione