012021018-GIRAVITE PH GR2 EVOX 6X100 1202E 6X100

GIRAVITI EVOX PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® CROMATI PUNTA NERA BETA 1202E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1202E 6X100
Rubix:999201217006326
Produttore:012021018
EAN:8054809133607
012021018-GIRAVITE PH GR2 EVOX 6X100 1202E 6X100

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2x6
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012021018-GIRAVITE PH GR2 EVOX 6X100 1202E 6X100


UNI-ISO 8764
 Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2x6
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza220 mm
Finituracromato
4,67 IVA esclusa
/ Unità
5,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore