0148201040-4820 3K DRALL CACC.MECC. 4X100 4820 0,8X4,0X100

Cacciavite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stahlwille:48201040
Rubix:160000000010115
EAN:4018754123018
0148201040-4820 3K DRALL CACC.MECC. 4X100 4820 0,8X4,0X100

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta0,8x4 mm
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0148201040-4820 3K DRALL CACC.MECC. 4X100 4820 0,8X4,0X100


  • DIN 5265, ISO 2380
  • Acciaio legato al cromo, cromato opaco
  • Punta nera

Punti di forza

Sicuro.

Le lame sono realizzate in acciaio al cromo di qualità industriale eccezionalmente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo tale da rimanervi.

Robuste.

Sia che si utilizzi il tipo a lama diritta o Phillips/Pozidriv, le punte delle lame a croce trasmettono con precisione e sicurezza la massima forza alla testa della vite.

Versatile.

Il foro per la leva consente di aumentare la potenza e la coppia di serraggio, se necessario.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta0,8x4 mm
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza195 mm
Finituracromato
Codice doganale82054000
€ 7,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione