GIRAVITE VDE M 7100/2 MM 3,5X100 M71002101

Giraviti per elettricisti

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Knipex:98 20 35
Rubix:999180800032569
EAN:4003773024217
GIRAVITE VDE M 7100/2 MM 3,5X100 M71002101
Riepilogo info tecniche
Improntapiatto
Grandezza impronta3,5 mm
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE VDE M 7100/2 MM 3,5X100 M71002101


Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
KNIPEX 98 20 35 Giraviti per elettricisti per viti con intaglio impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 202 mm

Punti di forza

Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano. Forma dell´impugnatura antiscivolo. Acciaio al cromo vanadio molibdeno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)233x85x52 mm
Improntapiatto
Grandezza impronta3,5 mm
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza200 mm
Finituraisolato
Paese d'origineSI
Codice doganale82054000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,55 IVA esclusa
/ Unità
11,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione